TC105R リーマ付チューブカッター スーパーツール 69462339 TC105R リーマ付チューブカッター スーパーツール 69462339 TC105R リーマ付チューブカッター スーパーツール 69462339 TC105R リーマ付チューブカッター スーパーツール 69462339 TC105R リーマ付チューブカッター スーパーツール 69462339

リーマ付チューブカッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69462339 品番TC105R
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

切断・面取り W機能!
カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。
リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。

用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断 全長(mm)154.5 質量(g)300 切断対象銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管 切断能力(Φmm)管外径:3〜32、最大肉厚:3 適合管内径面取り:銅管、アルミ管、真鍮管 適合替刃TCC105 内径面取(mm)管外径:Φ3〜13
関連資料:(2.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする