【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A4カラーLEDプリンタ ハイスペックコンパクトモデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69462366 品番C650DNW
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

コンパクトでありながら高生産性も兼ね備えたハイスペックコンパクトモデル
クラス世界最小サイズ(2020年9月調べ)
メンテナンススペースも削減
装置寿命5年or60万ページの高耐久設計
カラー/モノクロ毎分35ページ
標準給紙390枚 最大給紙2130枚(オプション/最大4段までトレイ設置可)の優れた拡張性
ウォームアップ11秒で迅速起動
厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
TEC値0.56kWh 最大消費電力1150W スリープモード時消費電力0.8W
ランニングコスト カラー約12.1円/モノクロ約2.9円
ファーストプリントタイム約6.5秒
1000BASE-Tに標準対応
無線LAN対応
2つの異なるネットワークに有線LANで接続可能(オプション使用時)
Chrome OSに対応
NFC Setting Toolで複数台のセッティング作業時間を大幅短縮

付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源コード、DVD-ROM 質量(kg)約28.2(消耗品を含む)、約24.6(消耗品を含まない) 消費電力(W)動作時: 最大1150 / 平均840、待機時: 20、パワーセーブ時: 14.0、スリープ時: 0.8、オートパワーオフ時: 0.1 電源AC100V±10%50/60Hz±2% エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×430×290 用紙普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、(オプション) 100BASE-TX/10BASE-T (有線LANの2ポート目) メモリー容量1GB/1GB(標準/最大) 解像度600×600 dpi、1200×1200 dpi、LEDドットピッチ: 1200 dpi 印刷自動両面印刷 印刷速度A4 カラー 35ページ/分、モノクロ 35ページ/分 坪量(g/m2)トレイ1 : 60〜256 (連量 52〜220 kg)、マルチパーパストレイ : 60〜256(連量 52〜220 kg)、(オプション)増設トレイユニット : 64〜176 (連量 55〜151 kg) 関連規格国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)、VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品 ファーストプリント時間(秒)カラー: 約6.5、モノクロ: 約6.5(給紙開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間) 用紙サイズA4、A5、A6、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、ステートメント、8.5インチSQ、フォリオ、16K、インデックスカード、Photo Size (4" × 6"、5" × 7") (100 × 150mm、 125 × 175mm)、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタムサイズ: 幅 55-216 mm × 長さ 91-1321 mm 給紙容量トレイ1:普通紙:280枚、総厚 25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙:110枚、総厚 10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙:580枚、総厚 53.0mm以下 排紙容量本体排紙トレイ:最大 150 枚、後方排紙トレイ:最大 110 枚 印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式 表示色・階調各色256階調(1670万色) 保存データ種類2GB(内蔵タイプ) 色数4色 商品タイププリンター 対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、IPP、IPPS、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、IPSec、AirPrint エコマーク認定番号20 155 026

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする