※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCD型【RoHSU対応可】

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69462664 品番 VSCD-75
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

周波数自動切り替え。
誘導性負荷に対応。
変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)

用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 質量(kg)2.9 周波数(Hz)50/60 自動切換 定格電圧(V)100/110,200/220共用 制御方式位相制御 本体寸法(mm)73×165×228 定格電流(A)単相2線,75 設定方式4〜20mA(200Ω), 0.8〜4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御 周囲温度(℃)0〜60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% 勾配0〜100% RoHS指令(10物質対応)対応 出力調整0〜98%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする