サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSU対応可】

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 注文コード69462698 品番VSCW-020-1F1
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は定格電流など11種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示と使い易い設定器付き
位相/ゼロクロス切換制御
L負荷(位相制御時)対応
20A〜600Aまでの小型・省スペース
オプションで定電流、断線警報機能付き
60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵

用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 自動切換 定格電圧(V)100〜240 フリー 制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替 本体寸法(mm)52×131×180 定格電流(A)20 設定方式4〜20mA(250Ω),1〜5V(60KΩ),0〜20mA(250Ω),0〜5V(60KΩ),0〜10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定 絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上 相数単相 絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間 適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時) 周囲温度(℃)0〜40(動作補償範囲 -15〜60) 定格電圧変動範囲±10% 勾配0〜100% RoHS指令(10物質対応)対応 出力調整0〜98%

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする