用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
質量(kg)3.2
周波数(Hz)50/60 自動切換
定格電圧(V)100〜240 フリー
制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替
本体寸法(mm)94×197×228
定格電流(A)100
設定方式4〜20mA(250Ω),1〜5V(60KΩ),0〜20mA(250Ω),0〜5V(60KΩ),0〜10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定
絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上
相数単相
絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間
適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時)
周囲温度(℃)0〜40(動作補償範囲 -15〜60)
定格電圧変動範囲±10%
勾配0〜100%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力調整0〜98%