周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69463048 品番 ESA-20NA
参考基準価格(税別)¥684,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

PWM 制御により、小型・軽量・低コストを実現した周波数変換器です。
周波数可変が出来ます。(標準は 50/60Hz 切換)
電圧可変が出来ます。(0 - 130V)
高精度の基準正弦波と出力電圧を高速で比較制御を行い、電源波形の歪、非線形負荷に影響されずに、低歪の電圧波形を出力します。
瞬時停電(約30mS)も補償されます。
組込に便利なラックマウントに対応。

用途モーター試験用電源/家電等の検査用電源/自動包装機用電源等 質量(kg)22 周波数(Hz)50/60±3 本体寸法(mm)440×310×266 定格入力電圧(V)200/220 応答時間0.3mS 出力周波数(Hz)50/60切換 ±50ppm 出力容量(kVA)2 相数単相 力率0.56以上 相線式2線 負荷変動0〜100% 周囲温度(℃)0〜40 定格出力電圧(V)100/110 定格電圧変動範囲-15〜10% 効率83%TYP(ESA-30NAのみ88%) 出力電圧精度0.9V以下 波形歪0.007 負荷力率+20〜-20% 周波数安定度±50ppm以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする