用途モーター試験用電源/家電等の検査用電源/自動包装機用電源等
質量(kg)23
周波数(Hz)50/60±3
本体寸法(mm)440×350×266
定格入力電圧(V)200/220
応答時間0.3mS
出力周波数(Hz)50/60切換 ±50ppm
出力容量(kVA)3
相数単相
力率0.56以上
相線式2線
負荷変動0〜100%
周囲温度(℃)0〜40
定格出力電圧(V)100/110
定格電圧変動範囲-15〜10%
効率83%TYP(ESA-30NAのみ88%)
出力電圧精度0.9V以下
波形歪0.007
負荷力率+20〜-20%
周波数安定度±50ppm以下