棚板 W470×D345×H70mm DSN-SF1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69463234 品番DSN-SF1-W
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

受信機やPC等を置くことができます

仕様●サイズ:W470×D345×H70mm●質量:1.5kg●耐荷重:5.0kg●材質:スチール アズワン品番65-8879-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする