ナカキン
ナカキンの AV家電
ナカキンの テレビ
ナカキンの テレビ台/テレビ設置金具
棚板 W470×D345×H70mm DSN-SF1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69463250
品番
DSN-SF1-BK
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
受信機やPC等を置くことができます
仕様
●サイズ:W470×D345×H70mm●質量:1.5kg●耐荷重:5.0kg●材質:スチール
アズワン品番
65-8879-26