コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69463670 品番OC-CONCB
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。
充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。
お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。
コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。
オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。
コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しました。
バランスのとても良いクリアな音質を実現しました。
最良のデザインと機能性・米国カリフォルニア州オレンジカウンティでプロダクトデザイン。
4つのカラーバリエーションから、お部屋のインテリアに合ったモデルを選べます。
シンプルで繊細なトーンにも、派手で個性的なトーンにも、ぴったりのモデルをご用意しました。
Bluetooth5.1搭載・ Bluetooth(ブルートゥース)規格で現在(2020年)最先端技術を採用。
お部屋中にワイヤレスが行き渡り、通信の干渉も限りなく抑えますので安心してご利用頂けます。
パーティーモード・「コンスピ」を複数お持ちの場合はパーティーモードを使えます。
最大10個までの「コンスピ」を同時に再生できるので、さらに臨場感のある音声で映画なども楽しめます。
充電用USB Type-Aポート付き・スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。
便利で簡単な操作・音楽の音量、再生、一時停止等の操作は接続されたデバイス上で行えます。
また「always on」機能を搭載していますので、接続されたデバイスがBluetoothの範囲内にあるだけで、いつでもお気に入りの音楽やポッドキャストを楽しめます。

仕様●スピーカー:1×52mm フルレンジ●アンプパワー:5W RMS●周波数帯域(約):20Hz to 20KHz●システム音圧レベル:80dB SPL @1W 1meter●電力要件:AC100〜240V 50/60Hz●Bluetoothバージョン:5.1●オーディオ形式:A2DP/AVRCP●カラー:チャコールグレイ/ブラック●本体サイズ(約):幅9.2×奥6.3×高8.5cm●重量(約):220g●付属品:取扱説明書、安全性+保証ガイド●保証期間:1年●注意事項●▼スピーカー内部に充電バッテリーは内蔵されていません。●▼本製品はコンセントから電力を給電して使用する機器です。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8884-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする