サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス#14-シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69463767
品番
20148400BL512
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
全周下段フランジ付きで段積み時の埃の侵入を防止します。
仕様
●容量(L):10.9●材質:PP●外寸法(mm):415×305×120●有効内寸法(mm):359×258×106
アズワン品番
65-8887-35
名入れ
なし