A4対応書庫 ホワイト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69463785 品番 0567-3600
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

A4サイズの書類が収納できます
A4縦ファイルを無駄なく収納できます。側板、天板にハーフパンチ加工。付属のビスとナットで上下左右の本体同士を連結可能。窓下などに下置としてもご使用頂けます。

付属品名札紙、合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書 仕様●外寸:W1800×D400×H730mm●有効内寸法:W850(870)×D335×H670mm●重量:44.2Kg●梱包サイズ:W1810×D415×H740mm●梱包重量:45.2Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●カラー:ホワイト●機能:名札入れ、シリンダー鍵付き、棚板2枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●スチール引違い扉●付属品:名札紙、合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産 質量(kg)44.2 ホワイト 高さ(mm)730 材質(本体)スチール、粉体塗装(ホワイト) 種類スチール引違い扉 奥行(mm)400 間口(mm)1800 機能名札入れ、シリンダー鍵付き、棚板2枚付き、側板、天板にハーフパンチ加工 棚ピッチ(mm)25 アズワン品番65-8890-06 設置形態上置き グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする