A4対応書庫 ホワイト

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69463810 品番 0521-8000
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

A4サイズの書類が収納できます
A4縦ファイルを無駄なく収納できます。側板、天板にハーフパンチ加工。付属のビスとナットで上下左右の本体同士を連結可能。アジャスター付。アジャスター機構により高さの微調整が可能。

付属品棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書 仕様●外寸:W900×D400×H1850mm●有効内寸法:W790×D370×H1710mm●重量:55.2Kg●梱包サイズ:W910×D415×H1860mm●梱包重量:56.0Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●カラー:ホワイト●機能:シリンダー鍵付き、ラッチ付き、アジャスター付き、棚板4枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●スチール両開き扉●付属品:棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産 質量(kg)55.2 ホワイト 高さ(mm)1850 材質(本体)スチール、粉体塗装(ホワイト) 種類スチール両開き扉 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能シリンダー鍵付き、ラッチ付き、アジャスター付き、棚板4枚付き、側板、天板にハーフパンチ加工 棚ピッチ(mm)25 アズワン品番65-8890-21 設置形態上置き グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする