A4対応書庫 ホワイト

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類トレー棚(A4深型・A4浅型) 注文コード69463828 品番0591-1100
参考基準価格(税別)¥144,700 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズの書類が収納できます
側板、天板にハーフパンチ加工。付属のビスとナットで上下左右の本体同士を連結可能。アジャスター付。アジャスター機構により高さの微調整が可能。付属のトレーは透明プラスチック製で中が見えて便利。A4サイズが収納できる浅型トレー27個、深型トレー24個付き。

付属品見出し紙、連結用ビス、取扱説明書、保証書 仕様●外寸:W900×D400×H1120mm●深型トレー内寸法:W257×D346×H71mm●浅型トレー内寸法:W259×D347×H31mm●重量:59.7Kg●梱包サイズ:W910×D415×H1130mm●梱包重量:60.3Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●トレー:PS樹脂●レール:HIPS樹脂●カラー:ホワイト機能:アジャスター付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:40mm●グリーン購入法適合商品●付属品:見出し紙、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産 質量(kg)59.7 ホワイト 高さ(mm)1120 材質(本体)スチール、粉体塗装(ホワイト) 種類トレー棚(A4深型・A4浅型) 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能アジャスター付き、側板、天板にハーフパンチ加工 棚ピッチ(mm)40 アズワン品番65-8890-13 設置形態上置き グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする