NSK(ナカニシ)
フラップサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
15
20
25
10
15
30
粒度
80
600
60
150
240
320
80
120
軸長(mm)
45
40
45
55
50
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
69463835
品番
49122
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
80
外径(mm)
15
トラスコ品番
831-4661
幅(mm)
10
質量(g)
20
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
45