内容量1台
仕様●外寸:W1760×D400×H880mm●有効内寸法:W825(850)×D340×H820mm●重量:52.8Kg●梱包サイズ:W1772×D415×H890mm●梱包重量:53.8Kg●本体:スチール、粉体塗装(ニューグレー)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ニューグレー●機能:シリンダー鍵付き、引手付き●棚板:可動棚●天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:30mm●グリーン購入法適合商品●スチール引違い扉●付属品:合鍵、取扱説明書、保証書●棚板4枚●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産
注文コード69463880
品番0116-3570