グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋ストレッチアルファー200枚入×20箱 2114シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20箱×200枚)
注文コード
69464108
品番
2114
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストレッチ性があり、手や指先にフィットします。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
255
色
ブルー
サイズ
LL
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
14
アズワン品番
65-8894-72