車線分離標 ポールコーンCITY R 1本脚(小穿孔)タイプ PCCTRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質:キャップ/特殊ウレタン樹脂、本体/特殊ウレタン樹脂、反射材/フレキシブルプリズム反射シート、ベース部/ASA樹脂●サイズ(mm):幅140×高さ650×全幅160●本体色:緑●ベース:140mm×160mm●ポール:Φ80mm 注文コード69464354 品番PCCTR-65GW-F
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

交通の少ない箇所向けタイプです。
本体部の補修が可能です。
振動ドリルで施工ができる小穿孔タイプです。
幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
1本脚タイプ(F型アンカー)
【用途】
工場場内、駐車場などの誘導に。
車通りの少ない道路の視線誘導に。
郊外型ドラッグストア駐車場等の車両分合流誘導に。
縁石の上の視線誘導に。
【注意】
施工には専用接着剤ロードボンドT-Vをご使用ください。
車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。

仕様●材質:キャップ/特殊ウレタン樹脂、本体/特殊ウレタン樹脂、反射材/フレキシブルプリズム反射シート、ベース部/ASA樹脂●サイズ(mm):幅140×高さ650×全幅160●本体色:緑●ベース:140mm×160mm●ポール:Φ80mm アズワン品番65-8896-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする