ヤマルーブ グリスA

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4kg) 注文コード 69464536 品番 90790-74067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。
マリン用に耐塩水性を向上させています。
用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度 No.2グレード(265〜295)、滴点250℃
耐水性グリース
従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。

容量(kg)4 ちょう度2号(265〜295) 滴点(℃)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69464527
2022-12-14
用途:
船外機の維持管理
自動車・二輪車・自転車関連業

購入しやすく、気がねなく購入使用できるのはとても良いこと。商品も迅速に発送されて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする