田村美紀 6色 URシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 仕様●商品サイズ:幅15mm×7m巻×6色●素材・成分:素材/和紙 粘着剤/アクリル系●パッケージサイズ:Φ45×H90mm●パッケージ:フィルム包装●生産国:日本 注文コード69464878 品番UR-2021
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

重ね貼りをすると色の濃淡が楽しめるセットです。
マスキングテープちぎり絵作家 田村美紀監修。
関西を拠点に個展、ワークショップ、ビジュアル制作など幅広く活躍している田村美紀さん監修のちぎり絵用マスキングテープです。
マスキングテープちぎり絵とはマスキングテープの素材感、図案を活かしながら、ちぎったり重ねたりをして、絵にして楽しみます。
マスキングテープの新しい使い方としていかがでしょうか。
6色セット(蚊帳・麦畑・ハーモニカ・ブリキ・木馬・テディベア)。

仕様●商品サイズ:幅15mm×7m巻×6色●素材・成分:素材/和紙 粘着剤/アクリル系●パッケージサイズ:Φ45×H90mm●パッケージ:フィルム包装●生産国:日本 セット内容6色セット(蚊帳・麦畑・ハーモニカ・ブリキ・木馬・テディベア) アズワン品番65-8913-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする