曜日別特売
SCB-1037 クリアファイル SCBシリーズ セトクラフト 69464939

SCB-1037 クリアファイル SCBシリーズ セトクラフト 69464939
SCB-1037 クリアファイル SCBシリーズ セトクラフト 69464939
SCB-1037 クリアファイル SCBシリーズ セトクラフト 69464939

クリアファイル SCBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69464939品番SCB-1037
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

鍵盤のような街並み「Piano Town」星空の街で開かれるミュージックフェスティバルから楽しい音色が聴こえてきそう。

仕様●本体サイズ:幅22×奥行×高さ31cm●本体重量:25g●個装サイズ:幅22×奥行0.2×高さ31cm●個装重量:125g●材質●▼ポリプロピレン●生産国:日本アズワン品番65-8913-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする