セトクラフト
セトクラフトの 筆記用具
セトクラフトの ペンケース
ペンケース(KEYBORDER) SF-3351シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69465027
品番
SF-3351-RD
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
鍵盤がボーダーのように連なったピアノ好きのためのキーボーダーシリーズ。
ハンドル付で持ち運びもラクラク。
仕様
●本体サイズ:幅21.5×奥行2×高さ7cm●本体重量:35g●個装サイズ:幅23.5×奥行2×高さ14cm●個装重量:40g●材質●▼ポリエステル、内側/PVCコーティング●色:レッド●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-27
繰り返し・詰め替え
対応