良い。5マイクロを使用していたが、こちらを試用。臭いも若干取れるぐらいの性能にビックリ。交換サイクルを上げて水質アップさせています。スタンダードになりました。(1000リットル/本)
井戸水の濾過にこれを使ってます。(井戸ポンプの所に砂取りのフィルターはあり)
以前は0.5μmの物を使ってましたが一ヶ月もしないうちに水の出が悪くなってしまい交換することになってましたが
1.0μmに交換したら3ヶ月近く持つようになりました。
大腸菌の除去を考えると0.5μmのが良いのでしょうが今のところペットの飲み水に使っていて問題を感じないので1.0μmのままで行こうと思ってます。
樹脂製のフィルターハウジングといっしょに購入しました。
価格も安いので、頻繁に取り換えても大丈夫かなと思いますが、
けっこう長持ちします。2年に1回ぐらいの交換ペースです。
低価格および品質も良く耐久性も良く、今後も継続して使用していきたいと思います。
ペットの爬虫類の飲み水のために井戸水をこちらで濾過してますが良い感じです。
かなり細かく濾してくれるので助かります。
井戸水のろ過のためモノタロウのフィルターハウジングに装着して使用しました。安価に浄化装置ができたのでとても助かりました。
沢の水を引き込んで洗濯機と浴槽などに使用しております。
時々泥が混じる事がありましたが、これを取り付けてからは奇麗な水になってます。 また、0.5μ なので大腸菌の除去も理論上は出来ている事なにりますので、この値段で大腸菌の除去まで出来るのは良いと思います。また、半年ぐらいでフィルターが真っ黒になるので、異物の除去が出来ていると証拠かと思います。