リブドロックワッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 69465166 品番 WRIV-009-M14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。

用途
特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。
シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。
繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。
呼び寸法M14 材質 表面処理ダクロタイズド 寸法d2(mm)22 寸法s(mm)1.2 寸法h(mm)2 種類リブドロックワッシャー
注意
※性能を十分に発揮させるため、事前にリブが食い込むことをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする