#9212-22-6L コスパ長袖ツナギ 紺青 #9212-22シリーズ CUC(中国産業) 69465544

#9212-22-6L コスパ長袖ツナギ 紺青 #9212-22シリーズ CUC(中国産業) 69465544
#9212-22-6L コスパ長袖ツナギ 紺青 #9212-22シリーズ CUC(中国産業) 69465544
#9212-22-6L コスパ長袖ツナギ 紺青 #9212-22シリーズ CUC(中国産業) 69465544

コスパ長袖ツナギ 紺青 #9212-22シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード69465544品番#9212-22-6L
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

コストパフォーマンスに優れた軽量・高耐久ツナギ。
魅力な肌触りで質感抜群!自由自在のコスパつなぎ服!
縞模様で質感の高いヘリンボーンが採用されたHOP-SCOT(ホップスコット)9210シリーズのコスパ長袖ツナギ。
通気性と乾燥性に優れながら、肌触りと質感が魅力のつなぎ服。
背面のノーフォークにはメッシュを使うことにより、さらに通気性を向上させました。
快適性を保ちながらアクティブに動き回れるコスパに優れたツナギ服。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):700×1795×30●商品重量(g):790●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):330×30×400●パッケージ重量(g):830●サイズ:6L●色:ネイビーブルーアズワン品番65-8940-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする