摘要HPC-N208W/N209W/N208WDF/N209WDF/N186W/N188W/N188WBL/NF188W/NF188WBL/N6150W/NF209WBL穴径(mm)6トラスコ品番858-5745適合機種HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N6150W、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL質量(g)123