フラップマグ #1415シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:95×122×98mm●容量:360mL●カラー:スモーキーミント 注文コード69465928 品番#1415
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチでフタが開くので使いやすい。
フタは取り外し可能です。
電子レンジや食洗器でも使用OK。

仕様●サイズ:95×122×98mm●容量:360mL●カラー:スモーキーミント アズワン品番65-8981-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする