ラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69465955 品番GLAT009
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ワンプッシュでオープン、プッシュ式フラップ付き。
お手入れが簡単なフラップ光沢仕上げ。
20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。

仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー/ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナム アズワン品番65-8984-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする