Strong Tool
Strong Toolの 面取り・バリ取り
Strong Toolの 面取りカッター
Strong Toolの カッター(カウンターシンク)
ホビーファイルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69466312
品番
5341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
金属・樹脂・木材などのバリ取り、面取りなどの小細工用に最適です。
用途
平型:平面加工、半丸型:曲内面の加工・角の加工、丸型:丸穴などの加工、角型:直交する2面の加工など、三角型:直角より小さい角を持つ2面の加工など
トラスコ品番
837-6157
タイプ
鉄工用
種類
平型・半丸型・丸型・角型・三角型
切刃形状
その他