ミツトモ
ミツトモの ポンチ/刻印/ハトメ
ミツトモの ポンチ
ミツトモの ピンポンチ
大カシメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30組)
注文コード
69466705
品番
64-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
用途
厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強に
トラスコ品番
859-2923
材質
スチール+ニッケルメッキ
径(Φmm)
カシメ:9
使用厚さ(mm)
約2.0〜約4.0迄