Matex
Matexの 研究関連用品・実験用必需品
Matexの チューブ/ホース類
Matexの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
マックフロン ジョイントシーラント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
5
トラスコ品番
836-7158
注文コード
69467624
品番
6320-MJ016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ
長さ(m)
5
トラスコ品番
836-7158
幅(mm)
16
厚さ(mm)
6
質量(g)
500
色
白
耐熱温度(℃)
-200〜260℃