グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
グローバルサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
グローバルサイエンスの スポイト(トランスファーピペット)
ピペットチューブ 5mL
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000本)
注文コード
69467906
品番
20900
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
目盛:1.0mL・2.0mL・3.0mL・4.0mL・5.0mL
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:5.0mL●全長:195mm
アズワン品番
65-9030-31