皮ポンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69468288 品番 60214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
全長(mm)90 加工可能穴径(Φmm)5 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番859-2950 材質S45C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-14
用途:
塗装作業時
サービス業

この商品の本来の目的とは違い、塗装作業時にマスキングテープを丸く切り出すことに使用した。サークルカッターでは直径10mmの円を正確に切り出すのは困難なのと、複数切り出す必要があったため、この商品を使用して、一応目的は達することができた。
ただし、製品の内側にバリがあるため、使用前に目の細かいサンドペーパーでバリを取らなければならなかった。
本来の使用目的である穴を開けるためならば、多少バリが有っても問題ないだろうが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする