曜日別特売
60216 皮ポンチ Strong Tool 69468306

皮ポンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)100
加工可能穴径(Φmm)7
内容量1本注文コード69468306品番60216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
全長(mm)100加工可能穴径(Φmm)7仕様ブリスターパック入りトラスコ品番859-2952材質S45C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-14
用途: 塗装作業時
サービス業

この商品の本来の目的とは違い、塗装作業時にマスキングテープを丸く切り出すことに使用した。サークルカッターでは直径10mmの円を正確に切り出すのは困難なのと、複数切り出す必要があったため、この商品を使用して、一応目的は達することができた。
ただし、製品の内側にバリがあるため、使用前に目の細かいサンドペーパーでバリを取らなければならなかった。
本来の使用目的である穴を開けるためならば、多少バリが有っても問題ないだろうが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする