超高輝度蓄光・反射縁石鋲

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●耐荷重:10t●LED:ブルー●縦(mm):23●横(mm):118●厚さ(mm):112●質量(g):250●取付仕様:接着剤(推奨:エポキシ系)●材質:本体/ポリカーボネート、反射材/アクリル、蓄光/蓄光顔料・アクリル●屋外JIS規格 JIS Z 9098「屋外1類」対応●ドイツ国家規格 DIN67510「ClassE」対応 注文コード69468344 品番408023
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

自動車に有効な「反射」と歩行者に有効な「蓄光」を搭載したダブル機能で、視認性に優れています。蓄光機能は、JIS Z 9098 屋外2類輝度を満たしているので屋外でも使用可能です。太陽光・白色蛍光灯・白色系LEDライトなどの光を吸収し暗闇で光り、電気・電源などを一斉使用しないので環境にもやさしくランニングコストもかかりません。
自動車に有効な「反射」と歩行者に有効な「蓄光」、自動車と歩行者に有効な「LED」を搭載した3つの機能で、視認性に優れています。蓄光機能は、JIS Z 9098 屋外1類輝度を満たしているので屋外でも使用可能です。太陽光・白色蛍光灯・白色系LEDライトなどの光を吸収し暗闇で光り、LEDもソーラータイプとなり電気・電源などを一斉使用しないので環境にもやさしくランニングコストもかかりません。

仕様●耐荷重:10t●LED:ブルー●縦(mm):23●横(mm):118●厚さ(mm):112●質量(g):250●取付仕様:接着剤(推奨:エポキシ系)●材質:本体/ポリカーボネート、反射材/アクリル、蓄光/蓄光顔料・アクリル●屋外JIS規格 JIS Z 9098「屋外1類」対応●ドイツ国家規格 DIN67510「ClassE」対応 機能3つの機能 JIS規格JIS Z 9098 屋外1類輝度 LEDランプソーラータイプ アズワン品番65-9038-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする