画像準備中

NFCウォッチロガー 温湿度センサー内蔵

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69468431 品番KT-275F アズワン新規校正付(湿度20%のみ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800

航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。

測定項目温度・湿度 温度測定範囲(℃)-40〜+80 温度精度±0.3℃(-10〜+50℃)/±0.5℃(その他) メモリー温度:16000データ、温度・湿度:16000データ 温度分解能(℃)0.1 測定間隔1〜255分(1分単位)、1〜60秒(1秒単位) 湿度測定範囲0〜99%RH 湿度精度±5%RH 校正ポイント湿度20%のみ 分解能(%RH)湿度/1
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です
※付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
※校正証明書は日本語版が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする