六角軸正宗ドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 69468464 品番 6EXD-5S
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

スチールケース入りで持ち運びに便利です。
即時現場対応可能です。

用途使用工具:充電電動工具 仕様ホルダー付 トラスコ品番858-7326 セット内容(mm):2.0 2.5 3.0 3.5 4.0各1本、ホルダー付、スチールケース入 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする