フジ矢
偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
175
175
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69468568
品番
700N-175
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
全長(mm)
175
仕様
厚刃
トラスコ品番
836-1581
材質
特殊鋼
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ2.0
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ3.6
切断能力(Φmm) 銅線
Φ4.0