700N-200 偏芯強力ニッパ(圧着機能付) フジ矢 69468577

偏芯強力ニッパ(圧着機能付)700N-200

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
内容量1丁注文コード69468577品番700N-200
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
全長(mm)
200
仕様
厚刃
トラスコ品番
836-1582
材質
特殊鋼
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ2.5
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ4.0
切断能力(Φmm) 銅線
Φ5.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69468577
2022-03-14
用途: 日曜大工等の作業に使用します。
マイキャッスル瀬田管理組合 様

ピアノ線2.5mm迄切れるニッパを探していました。フジはブランドなので選びました。楽に握れるので助かります。軽い力でカットできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする