70643 UST デッキブラシ 7064 Vikan(ヴァイカン) 69468604

 

70643 UST デッキブラシ 7064 Vikan(ヴァイカン) 69468604
70643 UST デッキブラシ 7064 Vikan(ヴァイカン) 69468604
70643 UST デッキブラシ 7064 Vikan(ヴァイカン) 69468604

UST デッキブラシ 7064

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1本注文コード69468604品番70643
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

あらゆる床面に対応したハードタイプのデッキブラシです。

用途頑固な汚れに材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステルブルートラスコ品番828-9090幅(mm)390線径(Φmm)0.5ハード毛丈(mm)38耐熱温度(℃)121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする