EzDecap スクリューキャップ開閉システム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード69468607 品番BRDC-0000
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

自動キャップ開閉装置 EzDecap。スマートなデザインの自動キャップ開閉装置。EzDecap(TM)はスクリューキャップマイクロチューブ・クライオチューブから50mLの遠心管まで幅広い用途でチューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です独自の技術を用いておりキャップの落下エラーを低減し片手で効率的なキャップ開閉が可能ですさまざまなチューブに対応した4つの動作モードを搭載しかつコンパクトなデザインにより実験台のみならず安全キャビネット内でも使用可能です。業務効率の向上。独自の技術により片手での操作を可能にし日常業務を 効率化します。省スペースで設置可能。コンパクトなデザインで実験台や安全キャビネット内で使用可能。

その他【適用キャップ】Φ11〜40 質量(kg)3.0(Body/0.9、Bracket/2.1) 電源Input/AC100-240V、50/60Hz、Output/DC9V、4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×290 構成本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書 保証期間お客様のご購入から1年 アズワン品番68-5382-84 所要時間3秒(Cap/Decap)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする