Vikan(ヴァイカン)
UST デッキブラシ 7064
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
オレンジ
ピンク
グリーン
ブルー
レッド
ホワイト
イエロー
オレンジ
パープル
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69468647
品番
70647
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
あらゆる床面に対応したハードタイプのデッキブラシです。
用途
頑固な汚れに
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
色
オレンジ
トラスコ品番
828-9094
幅(mm)
390
線径(Φmm)
0.5
毛
ハード
毛丈(mm)
38
耐熱温度(℃)
121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。