I-TOOL
I-TOOLの 研究関連用品・実験用必需品
I-TOOLの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
I-TOOLの 実験研究用配管材フィッティング
1/2システム ネジジョイント 1/22シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69468686
品番
1/22T
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミ製クーラントホース
大型機向けの1/2シリーズに組み合わせて使用するT型ジョイントです。
仕様
ニ方T型外
材質
アルマイト処理済アルミニウム
全長(mm)
71
取付ねじ
【機械側】1/2"G
流量(L/min)
25
耐圧力性
8MPa
耐温度性(℃)
〜75
アズワン品番
69-6847-03
曲げ角度(°)
(最小)30