I-TOOL
I-TOOLの 研究関連用品・実験用必需品
I-TOOLの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
I-TOOLの 実験研究用配管材フィッティング
1/2システム 継手 1/2TSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69468738
品番
1/2TS1/2R
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アルミ製クーラントホース
大型機向けの1/2シリーズに組み合わせて使用する1/2R継手です。
仕様
1/2 R
材質
アルマイト処理済アルミニウム
全長(mm)
30.5
取付ねじ
【機械側】1/2R
流量(L/min)
25
耐圧力性
8MPa
耐温度性(℃)
〜75
アズワン品番
69-6847-44
曲げ角度(°)
(最小)30