1/2システム 継手 1/2TSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69468781 品番 1/2TS3/8R
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

アルミ製クーラントホース
大型機向けの1/2シリーズに組み合わせて使用する3/8R継手です。

仕様3/8 R 材質アルマイト処理済アルミニウム 全長(mm)30.5 取付ねじ【機械側】3/8R 流量(L/min)25 耐圧力性8MPa 耐温度性(℃)〜75 アズワン品番69-6847-48 曲げ角度(°)(最小)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする