1/4システム三方クロス型ネジジョイントブロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69468817 品番1/43C
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アルミ製クーラントホース。中型機向けの1/4シリーズに組み合わせて使用するY型ジョイントです。

材質アルマイト処理済アルミニウム 全長(mm)52 タイプC型ジョイント 取付ねじ【機械側】1/4"G 流量(L/min)25 耐圧力性8MPa 耐温度性(℃)〜75 アズワン品番69-6847-56 曲げ角度(°)(最小)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする