1/4システム 継手 1/4TSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69468878 品番 1/4TS1/8G
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミ製クーラントホース
中型機向けの1/4シリーズに組み合わせて使用する1/8G継手です。

仕様1/8G 材質アルマイト処理済アルミニウム 全長(mm)18 取付ねじ【機械側】1/8"G 流量(L/min)25 耐圧力性8MPa 耐温度性(℃)〜75 アズワン品番69-6848-02 曲げ角度(°)(最小)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする