I-TOOL
I-TOOLの 研究関連用品・実験用必需品
I-TOOLの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
I-TOOLの 実験研究用配管材フィッティング
1/4システム 継手 1/4TSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69468905
品番
1/4TS1/8R
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アルミ製クーラントホース
中型機向けの1/4シリーズに組み合わせて使用する1/8R継手です。
仕様
1/8R
材質
アルマイト処理済アルミニウム
全長(mm)
18
取付ねじ
【機械側】1/8R
流量(L/min)
25
耐圧力性
8MPa
耐温度性(℃)
〜75
アズワン品番
69-6848-05
曲げ角度(°)
(最小)30