ミツトモ
ミツトモの 安全保護テープ
ミツトモの 蛍光/蓄光テープ
蛍光+反射 ピカッとテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
69468963
品番
87455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
蛍光シルバー
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
300
テープ厚さ(mm)
0.5
特性
蛍光、反射
主な用途
表示・安全用
トラスコ品番
858-7985
質量(g)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません