曜日別特売
10Z-3SK20N125-JA2 空気圧シリンダ 10Z-3SK20N ParkerTAIYO 69469014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10Z-3SK20N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)125スイッチZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)注文コード69469014品番10Z-3SK20N125-JA2
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
シリンダ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)125作動方式複動形スイッチZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3スイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする